KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
60〜420
注文コード
19270177
品番
N420QSPK-SWPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,020
この商品は
トルク調整範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
単能形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
935
差込角(mm)
19.05
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
60〜420
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。