KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
注文コード
19270222
品番
N100LCK-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
331
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
寸法D1(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。