画像準備中

ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19270265 品番 N12SPCK-SWPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
種類単能形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)161 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4〜12 主な用途締め付け用 寸法D1(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする