KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19270292
品番
N100SPCK-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
単能形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
312
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
主な用途
締め付け用
寸法D1(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。