タカ産業
タカ産業の 釣具
タカ産業の 網、ランディングネット
30-網 網エビトカシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
19270697
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
販売単位は1括り、25枚です。
色
イエロー
サイズ(cm)
35×45
枚数
括り:25
グリーンマーク
認定
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。