正面1
住商モンブラン
住商モンブランの シャツ・インナー
住商モンブランの 半袖 シャツ・インナー
住商モンブランの Tシャツ 半袖
Tシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19271869
品番
2-513-5L
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
住商モンブランの調理用 Tシャツ、男女兼用半袖、ドライメッシュな素材を使用、カフェなどカジュアルな空間に似合う調理用 Tシャツです。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
素材
ドライメッシュ
性別
男女兼用