ポータブル電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19272255 品番NPB-24
参考基準価格(税別)¥241,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大容量2400W
業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。
長寿命4000回サイクル
4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。
高耐久のプロ仕様
耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。
急速充電
100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。
バッテリーマネジメントシステム(BMS)
過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。
安全性の高いバッテリー
構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。
LEDライト搭載
夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)
電源供給ポート
AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1

質量(kg)26.5 使用温度(℃)-10〜45 リサイクル回数4000 定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800) 入力AC:100V 騒音値(dB)53.4 充電時間(時間)約2 サイズ(mm)502×260×390 バッテリー容量(Wh)2621
注意
※防滴・防水構造ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする