※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード19273296
品番BBXS-S66-SLJ+PS
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
SLJロッドの理想形
[SLJ専用BamBluz]
オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。
[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]
スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。
[進化したEXTRO構造]
主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。