※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADR-S86M 陸式 アンチョビドライバー JACKALL(ジャッカル) 19273795 ADR-S86M 陸式 アンチョビドライバー JACKALL(ジャッカル) 19273795

陸式 アンチョビドライバー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:MEDIUM 注文コード19273795 品番ADR-S86M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ビギナーからエキスパートまで。岸からのタチウオゲームをさらに楽しく
防波堤や釣り公園など岸からのキャスティングゲームでタチウオを狙う為のスピニングロッド”陸式アンチョビドライバー”。
繊細な誘いを可能にするソフトティップと、落とし込みでの瞬間的なアタリを感じ取ってからのフッキング、さらに一気に寄せてくるパワーを持ったベリー〜バットをまとめ上げた設計で、シャープな操作性でアングラーをサポートします。
乗用車のトランクや公共交通機関での釣行でもストレスを感じさせないセンターカットの2pcを採用。強烈なファイトから引き抜きのランディングまでをスムースに行うための並継設計です。
陸式アンチョビハイブリッド、陸式アンチョビミサイル、ビッグバッカーソフトバイブ、その他ダート系アクションのルアー全般にマッチしますので岸からのタチウオゲームをほぼカバーします。

仕様Power:MEDIUM 長さ(m)8'6"/2.59m 継数(本)2 適合ルアー質量(g)〜8号(30) 適合ライン(lb)PE 0.8〜1.5号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする