YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の テレビ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の テレビリモコン
ソーラーテレビリモコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19274231
品番
RC28BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS
電源
内蔵コンデンサ DC3.8V
本体質量(g)
約92
本体寸法
約W60×H175×D18mm
通信方式
赤外線(IR)方式
充電時間(分)
USB:約15(満充電までの目安)
ボタン数
22
定格入力
DC5V 0.5A
動作距離(m)
約7 ※使用機器や使用条件により異なります。
関連資料:
(0.27MB)