曜日別特売
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518

TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518
TY-KCR1(K) USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ 東芝 19275518

USB充電もできるFM/AMポータブル充電ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19275518品番TY-KCR1(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。

付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む)質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む)電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売))周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする