ダイヤモンド切断砥石

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19276096 品番 AQ140-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石
※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。
※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。
※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。

用途一般用 直径(Φmm)152 タイプHC(高密度) 刃厚(mm)0.50 適合材金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材 主要切断材料金属マトリックス、PCB、骨、チタン、溶射材 外径(Φインチ)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする