アキュラ マグネットシステム
※ アキュラ・マグネットシステムは他社研磨機にもご使用いただけます。
※ キャッププレートはテフロン加工されていますので、のり付研磨機、研磨クロスの糊屑を残さずに剥がせます。
※ キャッププレートのエッジはR形ですので、エッジで手を切る心配がありません。
(使い方)
(1) 研磨盤にマグネットディスク(裏のり付)を貼ります。
(2) キャッププレート、又はステンレス鋼ディスクをマグネットディスクの上にのせて磁気固定します。
(3) 耐水研磨紙(裏のり付)、研磨クロス(裏のり付)をキャッププレート、又はステンレス鋼ディスクの上に貼ります。
(4) 耐水研磨紙、研磨クロスを取り換える時は、キャッププレートごと磁気固定部から取り外すことができます。