メイン
カネシカ
カネシカの 土木建築関連
カネシカの 鏝(コテ)
カネシカの 道路面引鏝
面引鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1丁)
注文コード
19278887
品番
153198
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
左官作業で入り隅部分の仕上げに
材質
鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材
寸法(mm)
外丸面:3、首の角度:6
色
シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
質量(g)
86
押さえ幅(mm)
50(従来品:35
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:183×70×62(柄含む)、鏝台:85×70×0.2