商品単体画像
関兼常
パン&ハムスライサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19279700
品番
AQ10001
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
【刃】ステンレス刃物鋼【柄】PP樹脂
全長(mm)
385
刃長(mm)
250
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
製菓・製パン用品
デコレーター・絞り袋・スパチュラ
製菓用ヘラ・スパチュラ
パン&ハムスライサー 関兼常
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります
絞り口金・絞り袋
製菓用ヘラ・スパチュラ
スケッパー
回転台
ケーキクーラー
ケーキカッター
シェアする
マイページ