折りたたみ台車 Carryおてがる

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19280905 品番OTG-E50RP-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。

耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)440×390 床面高さ(mm)115 質量(kg)3 ピンク 用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)780 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、自立が可 荷台寸法(奥行)(mm)440 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19280896
2020-02-27
用途:
資料等の運搬
その他業種

滑り止めがないので、ちょっとした段差に当たったときに荷物がすぐに落ちます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする