930-F-XED HEAT-LENS 保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19281915 品番930-F-XED
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「絶対にくもらない」保護ゴーグルがさらに進化!
過酷な環境下でも安全な視界を確保、レンズが発熱するヒートレンズ機能「XED」搭載モデル
レンズ全体を面発熱させることで、レンズ内面の水分を蒸発させ、結露や凍結を防ぎます。
さらに、内側と外側のレンズの間にできた温度の緩衝層が結露を防止する「ダブルレンズ」に「高機能くもり止め」をコーティング。徹底的に「曇らない」ことにこだわったゴーグルです。
レンズの発熱時間が30%向上し、連続使用可能時間は約8.5時間に延長。
耐薬性に優れ、柔軟性が高く、肌に優しいシリコーンフレームです。
素早い装着性を実現する「SRベルト」です。
いつでも新品視界、ティアオフレンズ付きです。

セット内容ティアオフレンズ(20 枚)、リチウムイオンバッテリー 、充電用USB コード、DC カールコード レンズ色クリア 材質(フレーム)シリコーン 材質(レンズ)ポリカーボネート バッテリー容量(mAh)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする