商品画像

Jコート7ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19281976 品番JBC-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。
Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、
低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。
試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし
有機則、特化則、PRTR法非該当

用途自動車用アンダーコート剤 内容量(mL)200 容器ジャバラシステム 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする