TAI-4 ニューストロング突ぱり棚 平安伸銅工業 19287327 TAI-4 ニューストロング突ぱり棚 平安伸銅工業 19287327 TAI-4 ニューストロング突ぱり棚 平安伸銅工業 19287327

ニューストロング突ぱり棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19287327 品番TAI-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
トイレから押入まで使い方いろいろ!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ サイズ 幅(mm)1430〜1820 高さ(mm)55 奥行(mm)285 耐荷重(kg)30〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする