※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の キッチン収納
1段吊り下げキッチン棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19287923
品番
TK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
棚/ステンレスパイプ
取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ
樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)
590〜900
色
ステン・白
高さ(mm)
340
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
5