平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の キッチン収納
キッチン重ね棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288063
品番
SA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
パイプ・棚/鉄製・エポキシ樹脂粉体
樹脂部品/ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
410
色
白
高さ(mm)
230
奥行(mm)
180
耐荷重(kg)
3