STH-20 ステンレスバスタオルハンガー 平安伸銅工業 19288282 STH-20 ステンレスバスタオルハンガー 平安伸銅工業 19288282

ステンレスバスタオルハンガー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19288282 品番STH-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質タオル掛け部/ステンレスパイプ、支柱パイプ/鉄・ステンレス被覆パイプ、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)760 ステンレス 高さ(mm)810 奥行(mm)290 耐荷重(kg)1kg×5 アズワン品番65-0603-09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19288282
2018-11-12
用途:
現場作業でシートなどの仮置きに使用
製造業

以前から同じ物を使っており、生産量が増えた為、シート部材などの仮置き場として活用している。

対象商品:
19288282
2017-04-09
用途:
洗濯時
サービス業

・とても軽くて室内移動に便利ですが、ベランダに置くと風で倒れる事があるのでご注意下さい。

対象商品:
19288282
2017-11-15
用途:
タオル掛け
福川久税理士事務所 様 (サービス業)

値段にひかれて購入したのですが、安定感がなく、ぐらぐらしています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする