平安伸銅工業
平安伸銅工業の 物干金物
平安伸銅工業の 室内用
平安伸銅工業の 壁面取付
窓枠ハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19288368
品番
MAH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
樹脂部品/PP樹脂・ナイロン樹脂、金具・ネジ類/鉄・メッキ仕上げ、パット/合成ゴム
幅(mm)
380
色
白
高さ(mm)
170
奥行(mm)
390
耐荷重(kg)
3