JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
クーラーボックス フォレスC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19289491
品番
#13 グレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
スポーツやキャンプなどで幅広く活躍します。
500mlペットボトルを立てて収納できます。
フタが外せるので、お手入れも簡単に出来ます。
肩掛けベルト付きです。
積み重ねしやすいフタ形状です。
用途
クーラーボックス。
付属品
肩掛けベルト×1本
質量(kg)
1.3
色
ダークグレー
容量(L)
13
外寸(mm)
W381×D258×H271
内寸(mm)
W306×D186×H226
使用の目安
保冷剤:350gタイプを2個
収納の目安
ペットボトル:12本(500mL)