32-0009-LL ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293876

正面1

32-0009-LL ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293876
32-0009-LL ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293876
32-0009-LL ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293876
32-0009-LL ニットシャツ レディス 半袖 住商モンブラン 19293876

ニットシャツ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー/ブルー
サイズLL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード19293876品番32-0009-LL
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、丸襟にチェックをあしらった、上品な愛らしさ

ネイビー/ブルーサイズLL胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル90、キュプラ10肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)66機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする