マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm

(239件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19294092 品番 MF4039-P
販売価格(税込) ¥197 定期注文特価(税込)175
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
159 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。

材質マイクロファイバー ピンク 用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 寸法(mm)400×390
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:574
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 239
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
車のガラス拭き

洗車タオルとは別に普段のガラスのふき取りに使っています。濡らしてふきとるのにサイズがちょうどいいし、拭き後が残りにくいので満足です。

2025-12-08
用途:
車の洗車
運輸・通信業

ちょうどよい大きさ
3種類あるので洗車時のふきあげ、ワックスのふきあげ、車内専用と色分けして使用しています。

対象商品:
19294083
2025-12-05
用途:
乗用車の洗車用品として使用しております。
運輸・通信業

色が3種類ありますので、@窓拭き用、Aボディ拭き取り用、Bワックス用として利用しております。

2025-11-12
用途:
パソコンのモニター
株式会社掃雲堂 様 (卸売・小売業)

とても目が細かく柔らかな手触り。高級感を求める商品では無いのですが高そうな感触

2026-02-04
用途:
払拭作業

思っていたより少し薄いかな。重ねて縫って使用中。水は良く吸います。

2026-01-23
用途:
洗車

サイズがちょうどよくて作業しやすい。給水力もよくてふき取りがはかどります。すぐ乾くのも◎です。

2025-05-23
用途:
洗車時
建設業・工事業

洗車後の窓の仕上げに使用しています。水滴もきれいにふきあげることができるので、良いです。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
ボディーコート施工時の拭き取り用に使用
メカガレージ金沢 様

ボディーコート施工時の拭き取り用に使用しています。
大きさも丁度良い。価格も安くていい感じ。
使用後に洗濯機で洗って再使用しています。
黄色をお薦めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする