曜日別特売
01-05-0404 Hyper S-Stage BORE UP KIT (170cc) TAKEGAWA(武川) 19298965

Hyper S-Stage BORE UP KIT (170cc)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19298965品番01-05-0404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

Sステージボアアップキット170ccにFI CON(インジェクションコントローラー)が付属しています。
SステージボアアップKIT詳細
ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で170ccに出来ます。
SステージにはSP武川社オリジナルスポーツカムシャフトが付属し、別売専用インジェクションコントローラーと同時装着することで、170ccエンジンの出力を最大限に引出し、ノーマルエンジンとは全く異なるトルクフルな走りを実現します。
FI CON
煩わしいPC接続などは必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来るSP武川社独自開発のインジェクションコントローラーです。
インジェクション車にSP武川社製エンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。このコントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元に内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料噴射量を補正しています。
ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。
SP武川社製エンジンカスタム仕様、吸排気系の組合わせに合った12種類の推奨データを内蔵。
SP武川社オリジナルの専用コネクターを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。

主な適合車種Dトラッカー125 2010-2015年式:10/15モデル(※11-14モデル未確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする