32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047

正面1

32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047
32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047
32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047
32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047
32-5035-3L ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299047

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー/白
サイズ3L
胸囲(cm)120
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード19299047品番32-5035-3L
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、さわやかな白襟ポロは、胸元と両サイドにポケット付き

イエロー/白サイズ3L胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル90、キュプラ10肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)78機能透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材モイステックス鹿の子性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする