06-01-1118 ポリゴンミラーセット TAKEGAWA(武川) 19300776

 

06-01-1118 ポリゴンミラーセット TAKEGAWA(武川) 19300776 06-01-1118 ポリゴンミラーセット TAKEGAWA(武川) 19300776 06-01-1118 ポリゴンミラーセット TAKEGAWA(武川) 19300776

ポリゴンミラーセット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19300776 品番06-01-1118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多角形(ポリゴン)エッジデザイン樹脂タイプのミラーです。
2007年度保安基準に適したミラーですので、安心して公道でお使いいただけます。(球面タイプミラー採用)
表面は樹脂カバー/ブラックを採用し、多くの車両に違和感の無い装着イメージを与えます。

仕様M10/左右正ネジ 適合車種汎用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19764064
2020-06-07
用途:
D-トラッカー
製造業

高級感はありませんが、質実剛健で適法品。シャープなフォルムでそこそこかっこよく見やすい。コスパ的にも優れた商品です。

対象商品:
19764064
2020-08-04
用途:
子供のバイク用
その他業種

純正が錆びたので、スタイリング重視の物をつけてましたが、見にくい為購入しました。見易くなりましたが、アームが少し長くスタイリングが悪い感じです。

対象商品:
19300776
2017-08-14
用途:
ドレスアップ

安価なのにメーカー品で、しかもカッコ良い。
作りもしっかりしていて、どんな車種にも似合うのでもう付けるのは3台目です。

対象商品:
19300776
2016-07-02
用途:
純正との交換用に
写真光房しなの 様

スズキアドレス110(CE47A)の純正ミラーがイマイチだったので購入しました。
バーエンドからのはみ出し量が少し増えてしまいましたが、
純正ミラーよりも見やすく、デザインもなかなか格好いいです。
少し前に変わったバイクミラーの保安基準にもキッチリ適合しているそうですので、
安心して使えます。


バイク用品が割引の時に購入すれば他で買うよりちょっぴりおトクになるのも◎です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする