代表画像
HOYA
HOYAの ステージ/画像処理
HOYAの 画像処理
HOYAの 画像処理アクセサリ
色補正フィルター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19303920
品番
CD700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
可視域の青、緑、赤の部分の色光を調節するフィルターです。
赤部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、光源による褪色はなく、撮像管感度補正用、露出感度補正用などに使用します。
用途
撮像管感度補正用
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
50×50
色
シアン
波長(nm)
500(最高透過率になる)