サンプル画像

85414 85414 セーフティーシューズ ジーベック 19309836 85414 85414 セーフティーシューズ ジーベック 19309836 85414 85414 セーフティーシューズ ジーベック 19309836 85414 85414 セーフティーシューズ ジーベック 19309836

85414 セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19309836 品番 85414
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8119帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
クロ サイズ280 製法セメント製法 材質(甲被)合成皮革+メッシュ 先芯樹脂先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする