サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19314228 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
1.0MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃

用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入 長さ(m)20 内径(Φmm)12.7 呼び径25 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)27 使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂 質量(kg/本)26.6 補強層2CP RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗、静電
関連資料:(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20〜60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする