- 用途
- 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- ねじ
- 金具:G1/2 管用平行雌ねじ
- 規格
- 金具F/接続部:雌30°シート
- 六角対辺(mm)
- X:27、Y:22
- 長さL(mm)
- 30000
- 最高使用圧力(MPa)
- 10.5
- 最小曲げ半径(mm)
- 80
- ホース内径(Φmm)
- 12.7
- 金具
- 両端F
- 質量(g/個)
- (金具F) 145
- 材質(外被)
- 耐摩耗耐候性合成ゴム
- 適合流体
- 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
- 最小破壊圧力(MPa)
- 42
- 補強層
- 1W
- ホース外径(Φmm)
- 19.2
- 材質(金具)
- SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
- 質量(g/m)
- ホース/390
- 推奨雰囲気温度(℃)
- 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃)
- 材質(内管)
- 耐油性合成ゴム