Smart&Stylish
日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!
流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!
「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン
業界初のLED面発光を採用!!
UN(ECE)部品認証取得品です。
【省電力】
【長寿命】 LED寿命40,000h
【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換
当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。
尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】
1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。
2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。
3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。
4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。