SMLUL-24Y LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所) 19316054 SMLUL-24Y LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所) 19316054 SMLUL-24Y LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所) 19316054 SMLUL-24Y LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所) 19316054 SMLUL-24Y LEDマーカー&アンダーライト KOITO(小糸製作所) 19316054

LEDマーカー&アンダーライト

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19316054 品番SMLUL-24Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!
白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!
【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)
【長寿命・省電力】バルブ交換不要
【作業性向上】メーカー製と互換
【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ
本製品は24V車専用です。
Smart&Stylish デザイン一新!!
従来の砲弾型から大きく進化!
LED光源による明るくワイドな配光!
白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。

イエロー 定格電圧(V)24 電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 光色イエロー(マーカー色) 電球の種類LED
注意
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で、正しくご使用下さい。
車両取付けは、レンズ面の「KOITOLED」ロゴを上にし、車体取付けボルトが左右になる様、取付けて下さい。
縦付けでの取付けはしないで下さい。
本製品は「その他灯火」に順ずる24Vの自動車専用品です。
保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
また、所定の用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19316036
2024-01-04
用途:
お客様より評判
KYガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常にシンプルかつデザインの良さ、路面が白く光り見えやすいです。
しいて言えばもう少し光量が欲しかったですね。

対象商品:
19316054
2023-01-06
用途:
トラックのサイドマーカー
島田工作所 様

信頼性のある日本製を選びました。
横側だけでなく下側も明るく照らしてくれるので車幅の確認が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
19316054
2021-03-29
用途:
クレーン車のマーカーランプ

取り付け後、暗くなってから点灯させた所
思っていたよりも明るく、ダウンライトも見やすいので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19316054
2020-11-12
用途:
大型トラックのサイドマーカー
運輸・通信業

1.明るさについては十分。
2.白色の下向けの光量も地面から90cmの高さでも明るい。
3.電源線の本体貫通部の防水に不安を感じる方は防水の追加が〇

4人が参考にしています
対象商品:
19316036
2019-01-23
用途:
トラックの荷台下に装着
有限会社タックルグループ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

得意先からの評判が良く同じ得意先から3台目のトラックへ装着依頼があり購入させていただきました。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
19316054
2020-08-06
用途:
トラックに取り付け
株式会社ナガハシ 長浜営業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

明るさがもう少しあればいいと思います
もう少し値段が下がればいいと思う

対象商品:
19316054
2018-12-10
用途:
サイドマーカー

鋼材用トレーラー(12メーター)のサイドマーカーに使用しています。
最新のLED、アンダーライト付だけあってだけあってとにかく明るいです。
車検も適合します。

1人が参考にしています
対象商品:
19316054
2018-11-21
用途:
トラック荷台のマーカーランプ
有限会社トータルエンジニアリングサービス 様 (建設業・工事業)

トラックのキャブと、クレーン間に増灯した。地面も明るくなり夜間のバック時に左右の確認がしやすくなった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする