アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養関連用チューブラック
PCRラック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
19325653
品番
T328-96AS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,492
販売価格(税別)
¥
27,720
バスケットに入れる
0.2mlシングル・8連・12連PCRチューブ、PCRプレートの収納に便利です。
水平に連結したり、垂直に積み重ね可能です。
アズワン品番
1-4309-06
色
黄色
セット内容
フタ・本体各20個
仕様
オートクレーブ可、フタ付
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
130×90×30
耐熱温度(℃)
-90〜121