曜日別特売
STG-1012L タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER 19328758

STG-1012L タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER 19328758
STG-1012L タイヤゲージ(小径ダブルチャック) PROXMETER 19328758

タイヤゲージ(小径ダブルチャック)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19328758品番STG-1012L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。

用途乗用車・トラック・バス用測定範囲(kPa)50~1200最小目盛(kPa)10付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)質量(g)650タイプダブルタイヤ対応パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70ホース長さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19328758
2025-09-08
用途: エアーが入らない時がある
有限会社エム・アイ・シー自動車・二輪車・自転車関連業

エアーが入らない時があります。バルブによってというよりはエアーが送れない現象が起きます。エアーが入らない時はバルブに当てていなくてもエアーが出ません。

2024-11-21
用途: 車検整備
その他業種

タイヤのエアーバルブによっては全然エアーが入らない。
違うタイヤゲージを使うと普通に入るのでこの商品の相性が悪いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 19328758
2023-06-22
用途: 車輌点検
株式会社石井建材製造業

毎月の車輌点検に使用。以前、安価品を購入したがすぐに壊れて再度購入。メーター周りにゴムのガードが付いているので多少乱暴に使っても安心できる。

3が参考にしています
対象商品 : 19328758
2016-06-13
用途: トラクターのタイヤ空気入れ
農・林・水産業

自分の手には少し大きいです。そこが-1です。
ちょっと高めですが、安心感はあります。

対象商品 : 19328758
2016-05-26
用途: 自家用車のエアー調整
農・林・水産業

エアーの増減が簡単で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 19328758
2016-08-19
用途: 整備作業時

エアーバルブによってはエアーがいるのが遅くそのため強く押し付けすぎるのかエアーバルブよりエアーが漏りトラブルとなった。ゲージんも表示が他と比べ0.4㌔パスカル少なく出ていた

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
測定値として0.4kPa低かったとのことですが、不具合としてご使用に耐えない場合お預かりして検査することも可能ですので、ご一報頂ければと思います。
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

対象商品 : 19328758
2016-02-12
用途: 整備関係
NEXT INNOVATION自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする