タイヤゲージ(バイク用L型チャック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19328767 品番STG-1006B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。

測定範囲(kPa)50〜600 最小目盛(kPa)5 用途二輪用 質量(g)660 タイプバイク用 ホース長さ(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19328767
2022-02-18
用途:
エア調整
株式会社 ケーズワーク 様 (建設業・工事業)

レバーを握るたびに数値が大幅に違う。100kPa位の誤差がある時もある。商品到着後直ぐにその状態。全く使えないゴミなので先端の口だけ移植して直ぐ捨てます。

対象商品:
19328767
2018-04-17
用途:
バイクのエアチェック
株式会社 長谷川ホンダ商会 様

一部のバイクのエアバルブの向きや場所によって、差し込みずらい時がある。

対象商品:
19328767
2017-08-15
用途:
バイクや車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

使いましたが、とても使いやすいと思います。口がもう一つ付いてるのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする