画像準備中

LPD型ラインポンプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/220 取扱液取扱液/清水0〜100℃清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 吸込口径(Φmm)32 注文コード19330517 品番32LPD61.5E
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は電圧・取扱液・吸込口径など126種類から選べます 他の種類を見る

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。

用途
冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
取扱液/清水0〜100℃
清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
吐出口径(Φmm)32 吸込口径(Φmm)32 出力(kW)1.5 電圧(V)三相200/220 電圧・周波数の同時変動電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格に準じません。 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-6(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/37.2、0.150/29.8 設置場所屋内・屋外 質量(kg)28 種類ラインポンプ 極数2 形式全閉防まつ形(屋外) 同期速度(min-1)3600 接続吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形 騒音値(dB)54 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0〜40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.33[3.3] 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配達時にご不在は再配達対象となる為、費用が発生いたしますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※25LPDの接続部は相フランジではなくガス菅用ユニオンになります。
※標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19330508
2020-05-17
用途:
取替工事
有限会社進興電機工業所 様

取替えで使用の為製品には問題なく、満足している。
対応も早くて満足です。

対象商品:
19330666
2018-11-26
用途:
既設の循環ポンプの取替用
株式会社摩耶業務センター 様 (不動産業)

メーカーに問い合わせると既設のポンプ型式と全て変わり無いとの事でしたが、全高寸法が大きくなっており設置に手間取りました。その他寸法、性能は同じで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00498425
2013-10-07
用途:
既設ポンプの交換
東白川製材協同組合 様

熱湯の循環ポンプに同型が使用されており、完全に動かなくなったので交換しました。ステンレス仕様とも思いましたが、配管結合部が異なってるようでしたので、配管結合部の加工が面倒ということもあって諦めました。交換後は音が大変静かになり、順調に作動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
00498617
2012-01-07
用途:
給湯設備のラインポンプとして使用。
有限会社栃木屋旅館 様

旅館ですが必要に迫られてラインポンプを買いました。
普通の設備屋では97,000円します。定価はもっとしますが。
これは安いです。設備機器はとにかく購入業者の言いなりなので自分でできる方にはおすすめです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする