周波数許容変動-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液取扱液/清水0~100℃
清水/水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
吐出口径(Φmm)40吸込口径(Φmm)40出力(kW)1.5電圧(V)三相200電圧・周波数の同時変動電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格に準じません。周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.040/28.2、0.250/22.6設置場所屋内・屋外トラスコ品番773-4573質量(kg)29種類ラインポンプ極数2形式全閉防まつ形(屋外)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)72寸法D(mm)155寸法E(mm)145寸法B(mm)319接続吸込側:JIS10K薄形、吐出し側:JIS10K並形騒音値(dB)51寸法I(mm)194寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.42(4.2)寸法MW(mm)159寸法PW(mm)264構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)