SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200/220 口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード19330964 品番50SCD6.75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥135,000
この商品は電圧・口径・周波数など21種類から選べます 他の種類を見る

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途
クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
管接続口径Rc2 口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-4(20℃) 吐出量(L/min)/全揚程(m)104/13.5 325/7 取付場所屋内・屋外 設置場所屋内・屋外 周囲温度0℃〜40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。 質量(kg)17 種類渦巻ポンプ 極数2 形式開放防滴形 フランジ特殊フランジ 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0〜40 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2) 取扱液清水 液温範囲(℃)0〜60 構造(羽根車)クローズド 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19330964 50SCD6.75B 55018838 50SCD6.75C SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
ブロア洗浄機

購入2回目です。まだ以前のポンプを使用しておりますが、ここ何回か不具合で停止している為、前もって用意する為に購入しました。注文後、即発送してもらい予備があるので安心です。

対象商品:
06177412
2019-12-24
用途:
海水原水タンクへの給水用に使用
製造業

海水給水用にしようしているが、問題なく順調に使用しています。

対象商品:
06177403
2018-11-05
用途:
設備メンテナンス時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06177412
2021-09-28
用途:
現場作業
有限会社エーテック 様 (製造業)

出荷予定日は守ってください
できないのなら 何らかの形でアクション 起こして

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。改善に努めてまいります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする