※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ型・FSQ型自吸ポンプ

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 口径(Φmm)40 出力(kW)0.75 注文コード19332784 品番40SQG5.75B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥266,900 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電圧・口径・出力など44種類から選べます 他の種類を見る

自吸式なのでその都度の呼水は不要です。
バック・プル・アウト形なので配管を外さずに分解点検が出来、保守・点検が容易です。
漏れがないメカニカルシール形(SQ型)と、保守が容易なグランドパッキン形(FSQ型)の2種類のシリーズがあります。
標準付属品:共通ベース:1、相フランジ:1組、カップリングガード:1、ストレーナ:1、カップリング:1組
例)吐出量(m3/min)/楊程(m)0.10/12.5、0.20/9.0

口径(Φmm)40 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-5(20℃) 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.080/12.8、0.200/9.0 設置場所屋内 種類自吸ポンプ 同期速度(min-1)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19332784 40SQG5.75B 55018707 40SQG5.75C SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19332784 40SQG5.75B 64419576 40SQG5.75C SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19332818
2023-01-19
用途:
農業ハウスの養液循環に使用
農・林・水産業

今迄も同型の古いタイプを使っていたのでボルトオンで付きました。モーターが黒いタイプになり見た目が良くなりました。

対象商品:
19332818
2019-01-04
用途:
工場内で水を使うための循環用くみ上げです

旧型を使用していましたが 新型も取り付け配管関係も同じ寸法なので予定より早く設置交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする