マイクロカット 3Wayシュレッダー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19333362 品番AS650MQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断
約52dB音で極静音モデル
約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能
子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き
ローラー付きで移動も楽々
一目で分かる警告表示灯付き

細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
書類の序文
卸売・小売業

音も静かでパワーのもあり、価格も安価でとても良い製品です。
また、これはこの製品に限った事ではありませんが、ダストボックスの静電気対策が取れると良いかと思います。

2025-03-27
用途:
書類の裁断

音は静か。裁断も細かくてよいがスイッチがとても動かしづらいのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
19333362
2023-07-17
用途:
書類の裁断
青山ゼミナール 様 (教育・研究機関)

今まで使っていたものとは比較にならないほど、とても静かです。スイッチのON/OFFがもっとスムーズならベストです。

対象商品:
19333362
2021-02-11
用途:
使用期限の切れた登記簿などを裁断するために購入
飲食業

とにかく音が静かでびっくり!
夜中でも気にせず使えて助かります
裁断も細かくて安心ですね

3人が参考にしています
対象商品:
19333362
2020-04-15
用途:
自宅での仕事で出た書類の廃棄
サービス業

想定よりも静かで、夜中に使っても気にならないレベルです(プリンターより静か)。裁断屑が、カッターのところに若干詰まる癖があり、ときどき手で取りだす必要はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
19333362
2019-03-09
用途:
守秘義務のある書類の処分
Hメカニカル株式会社 様 (建設業・工事業)

一度にさばける枚数は6枚程度ですが省スペースな上、音も静かで大変満足してます!!

2人が参考にしています
対象商品:
19333362
2019-01-14
用途:
書類等の粉砕
サービス業

音が静かで驚きました。以前使ってる物とかなりの静かさで時間気にせずに粉砕できますね!

対象商品:
19333362
2024-03-21
用途:
書類の裁断

スイッチが動かしにくい。特に停止が中央なので電源を切りづらい。
他は裁断も細かくて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする