曜日別特売
ATK-2032F-03-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 19343826

空冷式熱交換器 ATK

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台定格電圧(V)100取り合いRc3/8注文コード19343826品番ATK-2032F-03-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。

最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウムファンUHS7906-TP取り合いRc3/8定格電圧(V)100定格電流(A)(50/60Hz)0.50/0.42入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60冷却面積1m2質量(kg)3.1コネクタ無し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19343826ATK-2032F-03-175361905ATK-2032FA-03-1ATK-2032F-03-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361905空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする