ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
業務用テーブル形冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19345655
品番
RT-150SDF-E-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥813,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
インバーター圧縮機の回転数を効率的に制御し、更なる省エネ運転を実現
メーカーが配達いたします。
定格内容積(L)
434
ユニット種別
右
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×800
質量(kg)
91
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷却時)206/196、(霜取時)300/300
冷却方式
強制対流式
庫内温度(℃)
-6〜12(周囲温度5〜35℃)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。