画像準備中

naxマルチウレタンシンナー

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) タイプスタンダード 注文コード19349758 品番#20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はタイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり!
パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!!
新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。
カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。

適合材
プラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ
各種金属素材/電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材
タイプスタンダード 種類標準形 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19349776
2021-06-29
用途:
夏季塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ブース等なく温度、湿度管理が難しくなるべく温度を揃える様に時間帯や日程を調整しておりましたがやはり限度が有りますのでシンナーの改善等で作業効率をアップしようと思いました。

対象商品:
19349758
2018-12-17
用途:
クルマの塗装でカスタマイズ!
製造業

日本ペイントの塗料に指定されるシンナーですので
馴染みが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする