naxポリパテ アクティ(耐熱型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 19350153 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。

種類標準 研磨可能時間(分)20〜30分後(20℃) 用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用 適合naxポリパテハードナー(エロー) 危険等級V 膜厚(mm)3以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※パテ付けする鋼板面の油分、さびなどを完全に除去し、十分に足付け研磨してからnaxシリコンオフで脱脂・清掃してください。
※鋼板面の脱脂・清掃後、すぐにパテ付けをしてください。一度に厚付けせず、1回目は薄くしごくように塗布し、2〜3回に分けて適切な厚みになるように塗り重ねてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする