naxポリパテ アクティ(耐熱型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 研磨可能時間(分)20〜30分後(20℃) 注文コード19350187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は研磨可能時間など6種類から選べます 他の種類を見る

パテ付け作業性に優れ、フェザーエッジが作りやすい。
乾燥性、研磨性が良く、巣穴が出にくい。
耐水性に優れています。
Naxポリパテ アクティ(耐熱型)は焼き付け塗装の下地に適しています。(耐熱限界120℃)
耐熱型には標準タイプと速乾タイプの2種類があります。
硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをお使いください。

種類春秋用 研磨可能時間(分)20〜30分後(20℃) 用途《適用素材》鋼板、《用途》板金用/焼付け塗装の下地用 適合naxポリパテハードナー(エロー) 危険等級V 膜厚(mm)3以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※パテ付けする鋼板面の油分、さびなどを完全に除去し、十分に足付け研磨してからnaxシリコンオフで脱脂・清掃してください。
※鋼板面の脱脂・清掃後、すぐにパテ付けをしてください。一度に厚付けせず、1回目は薄くしごくように塗布し、2〜3回に分けて適切な厚みになるように塗り重ねてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19350187 - 19350205 1006797 naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) naxポリパテ アクティ(耐熱型) ニッぺ(日本ペイント) 1缶(4kg) 9,698 税込10,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする