ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用鈑金
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用パテ
naxパテ スポットレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(240g)
注文コード
19350232
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘラ伸びがスムーズで、ヘラ返ししやすい。
乾燥が速く、研ぎやすい。
上塗りの吸い込みが少なく、仕上がり外観が良好になります。
密着性、フェザーエッジ性が良好です。
色
赤錆色
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.24L
色相
赤錆色
危険物の性状
非水溶性
注意
※ヘラ付け前に被塗膜面に油分、汚れなどがある場合、除去してください。
※一度に厚付けしないで、しごくように数回に分けて薄付けしてください。
※水研ぎ後は水切り乾燥を十分におこなってください。
※使用後はチューブ容器のフタを必ず閉めてください。
※鋼板の上には使用しないでください。