ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用塗装
ニッぺ(日本ペイント)の シーラー/下地処理
ニッぺ(日本ペイント)の 自動車用下地処理
naxピタプライマー(1液型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
19350302
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
各種プラスチック素材・金属素材と各種塗料の密着性をピタッと向上させる高性能プライマーです。
適合材
樹脂素材/ポリプロピレン樹脂(PP)、ポリカーボネート樹脂(PC)、ABS樹脂(ABS)、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂(FRP)、PBT樹脂(PBT)
旧塗膜/電着塗膜、焼付け塗膜
金属素材/電気亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶融亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板
適合塗料
(上塗塗料)naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラ、naxスペリオR、ニッペアクリル、ニッペ10スーパー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19350302
-
14991071
3029493
nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー
ニッぺ(日本ペイント)
1缶(3.5L)
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)